スタンド ツイスタースロット 6本用セット (スティック&スタンド付き) TWS06SET
ロールを立てて収納出来るツイスターシリーズの新商品。6本のフィルムを立てることができます。ティムスティックを使うことで、屈まなくても簡単にフィルムを持ち上げて運搬することが出来ます。下にはキャスターが付いているため、ティムスティックを穴にひっかけて引っ張ることで本体の移動が簡単に出来ます。
- 用途
- フィルム整理&移動をラクに。
- 質量(kg)
- 4.4
- 長さ(cm)
- 【専用スティック】83
- 収納本数(本)
- 6
- 本体寸法(cm)
- 【スタンド本体】55×40×23
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ











