開放固定バー イエローオープン 3本セット(S/M/L) YT11YOSET01
車種や状況に応じて、30~最大120cmまで調整でき、最適なポジションでしっかり固定します。もうほうきの柄やビールケースに頼る必要はありません!軽い力でもしっかり固定されるため、片手でもセッティングが簡単です。急な閉まりや揺れによるフィルムのズレ・破れを防ぎます。
- 用途
- カーラッピング施工、車両広告・マーキング施工、出張施工現場での補助道具、車内パーツの交換や清掃時の作業保持用などに。
- セット内容
- サイズS、M、L
- 適合サイズ(cm)
- S:30~40、M:40~60、L:70~120
- 内容量
- 1セット(3本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ









