曜日別特売

カーラップセット YT12PWSET01

カーラップセット YT12PWSET01 - YELLOTOOLSカーラップセット YT12PWSET01 - YELLOTOOLSカーラップセット YT12PWSET01 - YELLOTOOLSカーラップセット YT12PWSET01 - YELLOTOOLS

カーラッピングに便利なツールがたっぷりはいった、コンパクトでお得なセットです。

用途
基本ツールが揃ったお得なセット!プロも初心者も納得の充実内容に。
セット内容
【イエローベルトプロラップ オレンジ】ツールバッグ、【イエローグローブ】施工用手袋、【プロラップ ゴールド】小さめの台形プラスチックスキージー、【イージーコード】フック付きコードリール、【イエローウィングス スリムスキン マイクロ10cm×5枚】カット済みスキージーパッド、【スピードマグHD×2個】小型で高性能な仮どめ用マグネット、【スキージー ハングルーズ 45、90】先端の角度が90度タイプと45度タイプの2種類、【ファインラインテープ】フィルムを貼りながらカットする時のカット下地テープ、【ラップフィンガー】指用のラップサック、【イエローカットM プロ】作業用金属カッターナイフ、【ラバーリフト】カーラッピングで、窓やドアのシールを持ち上げて、下のフィルムを接着するために使用されるツール
質量(kg)
0.3
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82383641285166
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする