※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
翌日出荷とは
内容量1個
注文コード72965920
品番AKJ459-H
参考基準価格(税別)¥822,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
負荷0%(無負荷)〜100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。
ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。
操作パネルにて消費電力の確認が可能。