※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKJ909-H インバータオイルコン9型 ダイキン工業 72965938 AKJ909-H インバータオイルコン9型 ダイキン工業 72965938 AKJ909-H インバータオイルコン9型 ダイキン工業 72965938 AKJ909-H インバータオイルコン9型 ダイキン工業 72965938

インバータオイルコン9型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72965938 品番AKJ909-H
参考基準価格(税別)¥1,493,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
負荷0%(無負荷)〜100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。
ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。
操作パネルにて消費電力の確認が可能。

用途
工作機械:マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など。
産業機械:成形機、プレスなど。
保護構造電装ボックス:IP54相当 記号オイルコン識別記号:[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形、オプション記号:[H]オプション記号表参考、シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ 冷却能力(kW)9 商品タイプ切削・研削液(油)用
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。
※配線用遮断器は本製品には付属しておりません。
※循環ポンプは付属しておりません。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする