コスモ石油
コスモ フルード GS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
動粘度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1缶(20L)
動粘度(mm
2
/s)
48(40℃)
注文コード
72965956
品番
46
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
最近の高圧化・サーボ化に対応すべく厳選した基材、添加剤を使用しており、優れた各種性能を有しています。
用途
高炉・連続鋳造設備・圧延機などの製鉄機械および付帯設備の油圧装置、ダイカストマシン・射出成型機・油圧プレス・鋳造プレス・工作機械の油圧装置、加熱炉扉開閉装置の油圧装置、シールド掘進機・油圧ブレーカーなどの建設機械の油圧装置
pH
10
動粘度(mm
2
/s)
48(40℃)
密度(g/cm
3
at15℃)
1.06
その他
なし
色
緑色
臭気
ほとんど無臭
溶解度
水:任意の割合で可溶
危険物の類別
非危険物
凝固点(℃)
-40.0℃以下(流動点)
商品状態
液体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※油圧ポンプは水-グリコール系専用ポンプの使用を推奨するメーカーがありますので、油圧機器メーカーに確認して下さい。
※ストレーナーは100~150メッシュで十分余裕をもった容量のものをご使用下さい。
※亜鉛、鉛、カドミウム、マグネシウムとは反応しやすいため使用を避けて下さい。
※シール材はNBRが最も適してます。その他の合成ゴムも使用可能ですが、ウレタンゴムや皮製パッキングの使用はできません。
※油圧タンクの液面計は、ガラスかアクリル樹脂を用い、ポリカーボネート樹脂製は避けて下さい。
※大部分の塗料は軟化、溶出するため内面塗装は避けて下さい。外装用としてはエポキシ系が最も適してます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630