コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツの 工業用潤滑油
コスモ石油ルブリカンツの 潤滑油その他・特殊品
コスモホワイトP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
72966096
品番
260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
工業用原料油(流動パラフィン)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
15mL
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630