コスモ石油
コスモ石油の 工業用潤滑油
コスモ石油の 真空ポンプ油
コスモ バック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
72966121
品番
46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。
抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。
熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
用途
ロータリーポンプ全般、キニー型
仕様
●密度及び/又は相対密度:0.88g/cm
3
(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-17.5℃(流動点)
色
淡黄色
引火点(℃)
230
臭気
わずかな臭い
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
44. 6(40°℃)
溶解度
水:不溶
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630