コスモ石油ルブリカンツ
コスモ石油ルブリカンツの 工業用潤滑油
コスモ石油ルブリカンツの 切削油
コスモクリーンプレス AK970
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
72966236
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
塑性加工油
仕様
●密度及び/又は相対密度:0.90g/cm
3
(15℃)●沸点、初留点及び沸点範囲:260℃以上●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃以下(流動点)
色
褐色
引火点(℃)
238(クリーブランド開放式)
臭気
わずかな臭い
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
96. 4(40℃)
溶解度
水:不溶
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630