画像準備中

コスモピュアセイフティー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 72966376 品番 10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
用途工業用原料油 仕様●密度及び/又は相対密度:0. 86g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-5.0℃(流動点) 無色 引火点(℃)174(クリーブランド開放式) 臭気わずかな臭い 危険等級V 動粘度(mm2/s)9.37(40℃) 溶解度水:不溶 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする