コスモ ダイナウェイEX

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
内容量
1缶(200L)
危険物の品名
第四石油類
注文コード
72966717
品番
32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。
水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。
耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。

色
淡黄色
引火点(℃)
220(クリーブランド開放式)
動粘度(mm2/s)
32. 2(40℃)
仕様
●密度及び/又は相対密度:0.87g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-30.0℃(流動点)
臭気
わずかな臭い
危険等級
Ⅲ
溶解度
水:不溶
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200L
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,600/税込¥7,260
北海道地方数量1につき¥18,300/税込¥20,130
沖縄地方数量1につき¥14,500/税込¥15,950
離島数量1につき¥14,600/税込¥16,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする