コスモ ハイドロ NC

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
内容量
1缶(200L)
動粘度(mm2/s)
24. 3(40℃)
注文コード
72966769
品番
26
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

NC工作機械専用油圧作動油として開発したもので粘度指数が極めて高く、かつ、せん断安定性にも優れ、また油圧機器の摩耗防止においても一般油圧作動油より優れた性能を示します。
高度に水素化精製されたベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数、耐摩耗性油圧作動油です。
粘度指数が高いため、温度変化に対する粘度変化が少なく、広い温度領域にわたり適正粘度を保ち、正確な応答性で安定した加工精度を維持します。

仕様
●密度及び/又は相対密度:0. 86g/cm3(15°℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vo1%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-27.5℃(流動点)
淡黄色
引火点(℃)
182(クリーブランド開放式)
臭気
わずかな臭い
危険等級
動粘度(mm2/s)
24. 3(40℃)
溶解度
水:不溶
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200L
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,600/税込7,260
北海道地方数量1につき18,300/税込20,130
沖縄地方数量1につき14,500/税込15,950
離島数量1につき14,600/税込16,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする