カワモト
カワモトの 衣服関連
カワモトの 介護用エプロン
カワモトの 入浴用エプロン
ウィズエール 入浴介助エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72968727
品番
039-123020-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
表面の防水加工でしっかり防水します。
裏面はニット素材でさらっと快適にご使用いただけます。
2重巻き可能な長いひもできっちり装着できます。
サイズ
LL
身長(cm)
171〜178
総丈(cm)
145
胴回り(cm)
105
肩紐長さ(cm)
37