画像準備中

椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP8M-HY

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72968765 品番 BG1352UP8M25-HY
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

超高強度・超高剛性化でタイミングベルトをさらに進化させました。 ・ウルトラPXベルトHY仕様はカーボンファイバーと高強度グラスファイバーを特殊処理したハイブリッド心線により強度・剛性を飛躍的にアップさせた”つばき史上”最強のベルトです。 ・装置や設備のさらなるコンパクト化、高速・高負荷伝動や停止精度の向上を実現します。
高伝動能力 ・伝動能力の更なる向上(約1.3〜2.0倍) ・細幅化によるピッチダウンで、装置のコンパクト化を実現します ・軽量化により、プーリのイナーシャの低減を実現します。
高剛性と耐屈曲性の両立 ・高速、高負荷運転でも高い強度保持率を実現。 ・背面アイドラーが使用可能。
高剛性 ・荷重伸びの低減(バネ定数の低減)により、高速・高負荷運動を実現します。 ・停止精度の向上。減衰時間の大幅な短縮や最大振幅の減少により装置のスピードアップを実現します。
低騒音 ・低摩擦歯布と特殊構造を採用したハイブリッド心線による衝撃吸収効果で低騒音化を実現。 ・静かでクリーンな運転を実現します。

仕様HY仕様 歯数169 取付【推奨】444N【最大】505N タイプ片面歯形 ベルト幅(mm)25 ピッチ(mm)8 周長(mm)1352 歯形UP8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする