2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72968876 品番 H0514-VSW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成
単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現
7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応
近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質
コンパクトデザイン

質量(g)102 フィルターサイズ(mm)M43 P=0.75 焦点距離(mm)5 絞りF1.4 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 適合カメラ1/2型(〜Φ8.2mm) 至近距離(m)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする