Team(チーム)
Team(チーム)の 記録メディア・メモリー
Team(チーム)の SDカード
Team(チーム)の SDHC
SDHCカード UHS-1 8GB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72978003
品番
TSDHC8GIV1001
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ビデオ録画と写真撮影をサポート
フルHD品質をサポート
耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)
-40〜85
動作温度(℃)
0〜70
転送速度(Mbps)
最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時)
容量(GB)
8
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I スピードクラス1
ビデオスピードクラス
V10
動作電圧(V)
2.7〜3.6