167 ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック 72980767 167 ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック 72980767 167 ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック 72980767 167 ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック 72980767

ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72980767 品番 167
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります

仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント 種別ベスト ディープネイビー サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 着丈(cm)64 機能防風性、保温性 温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ) 生地高密度ポリエステルタフタ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする