167 ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック 72980873

 

167 ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック 72980873
167 ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック 72980873
167 ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック 72980873
167 ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】 ジーベック 72980873

ヒーター内蔵ベスト【ベストのみ】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
クロ
内容量1着注文コード72980873品番167
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります

仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント種別ベストクロサイズ5L胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48着丈(cm)70機能防風性、保温性温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)生地高密度ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする