カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72987304 品番 2803
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ブラスト加工、バイオ加工、トッピングを施した深い味わい
現場服シリーズにストレッチデニムシリーズが登場。白系ステッチや右胸のマットファスナーがアクセントになったオシャレなデニム現場服です。少しシャープなシルエットでもストレッチが効いているのでラクに作業が出来ます。

仕様右脇コインポケット、両脇Dカンループ付き、前中心3YGファスナー両脇フラップ付きカーゴポケット、両脇Dかんループ付き、右後ポケット/小ポケット付き 種別カーゴパンツ インディゴブルー サイズ3L 混率(%)綿99、ポリウレタン1 股下(cm)80 ウエスト(cm)95 機能ストレッチ 生地ストレッチデニム 材質(ボタン)金属 適合寸法(cm)90〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする