ミクニメインジェットSet

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容#145、#147.5、#150、#152.5、#155、#157.5のSET 注文コード72992764 品番700040-10
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はセット内容など10種類から選べます 他の種類を見る

チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする6オーバーサイズメインジェットセット。キャブレター数に応じた6オーバーサイズをケース付きでセッティング。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。

セット内容#145、#147.5、#150、#152.5、#155、#157.5のSET
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
キャブレターのセッティング
製造業

セッティングは完了していませんが、ショップに行かなくても購入出来るので、助かります。

対象商品:
03791612
2021-11-07
用途:
セッテング用に購入。
農・林・水産業

このセットセッテングしましたが、違うジェットが必要になりまた購入してます。
セッテングが出るまで、種類が必要でした。

対象商品:
03791612
2019-09-18
用途:
RZ50のキャブに使用
株式会社江戸川自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エンジンの福家上りがいまいちでしたのでこちらをチョイスしました。
番手がそろっていてとてもいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
03791637
2018-09-25
用途:
ジェットのセッティング
自動車・二輪車・自転車関連業

町のショップやホームセンターにも置いてなくてやっと手に入りました 低速域の調整に役立ってます

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする