ミクニパイロットジェットSet

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) セット内容#7.5、#10、#12.5 注文コード72993613 品番700042-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はセット内容など12種類から選べます 他の種類を見る

チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。

セット内容#7.5、#10、#12.5 4×9.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72993613 700042-10 70820865 700042-10 MIKUNI VM20/26 キャブレター P/J セット POSH Faith MIKUNI VM20/26 キャブレター P/J セット POSH Faith 1セット(3個) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03791585
2021-05-06
用途:
ヤマハ旧車バイク用
ROUTE455 様 (その他業種)

安心安全即納で助かります。単品よりもセット価格は良しデス。

対象商品:
03791576
2020-10-05
用途:
キャブレター交換時の細かいセッティング用に
製造業

バイクのキャブレター交換する際の調整用として購入しました。
ある程度番手が異なるセットなので、大変助かります。

対象商品:
03791567
2020-08-19
用途:
キャブセッティング
運輸・通信業

キタコさんでは、10番以下の設定がなくポッシュ さんをセット買いしました。
精度も問題なさそうです。

対象商品:
03791567
2019-07-21
用途:
キャブのセッティング用
農・林・水産業

普通に使えるので問題ないのですが、この3個でも燃調が合いませんでした。
ボアアップしたらと思い保管中です

2016-05-14
用途:
バイクメンテ

残念 ミクニ小でした 間違えました
作りは バリもなく良かったのに残念です
ものは良いのですが 確認できないのでこの評価です

1人が参考にしています
対象商品:
03791576
2016-06-08
用途:
VM20 PJ交換
原付専門 様

純正品ではないのでバリ等ありますが掃除して使用すれば問題ありません。POSHさんに対してですがケース入りません(笑)我が家には他のキャブ用も含めて20個近くあります・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする