曜日別特売
752306-10 O/SパイロットジェットSet POSH Faith 72993674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O/SパイロットジェットSet

(11件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容#38、#40、#4223.6×6-A注文コード72993674品番752306-10
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。

セット内容#38、#40、#4223.6×6-A
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72993796
2024-01-04
用途: キャブのメンテナンス
その他業種

セットでこの価格はコスパ良し
使用した感じ純正と同じ感じがします。
安いチャイ製よりは安心できます。

1が参考にしています
対象商品 : 72993778
2022-09-16
用途: キャブのセッティング
飲食業

ホンダディオキャブ後期規制後のセッティングに使用しました。
問題無く使用出来ています。

対象商品 : 72993674
2022-08-31
用途: FTR223に使用
建設業・工事業

吸気をパワーフィルターへ変更の為、
各ジェットの変更。
バランス良くパワーがアップしました。

対象商品 : 03726162
2019-11-28
用途: 燃調のために購入
自動車・二輪車・自転車関連業

ジェットの精度は問題ないようです。
純正番手以上のジェットのセットになっています。便利。

対象商品 : 03726056
2019-05-25
用途: スマートディオ AF 56キャブ調整
運輸・通信業

種類の番数があるので調整にもってこいの商品です今のところ暇を見ては一個ずつ調整してます。

対象商品 : 03726257
2018-12-16
用途: カブのキャブセッティング用
卸売・小売業

カブ90純正のケイヒンPB16に使うパイロットジェット流用として購入した。
色々あって悩んだけれど「28×5-I」型に。
ケイヒンの純正とは微妙に形状が違うがネジピッチなどはぴったりでちゃんと使えそう。
単品で買っても結構するので#38・#40・#42の三本入りセットのこの価格は安いと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 03726257
2018-12-13
用途: 原付バイクの整備

ac13マグナ50 のキャブレターに使用しました。
メーカー品なので安心して使用しています。

対象商品 : 03726074
2020-09-04
用途: 趣味のバイクいじり
建設業・工事業

画像と商品のサイズを見て購入したのですが、28×5-A、B、C、Dとあった意味がわからなかったので、ジェットの番手が違う位かと思い、Aを購入した。
届いて純正品と比べると、噴射ノズルと(側面に穴が複数空いた所と)先端のサイズが細かった。画像説明の28mmと5mmのサイズしか表記されていなかったのでまさか違うとは思いもしなかった。
側面の穴があいている所の径
 純正品 3.0mm
 A   2.4mm
先端径
 純正品 3.4mm
 A   2.75mm
バイク用品店で買いなおしたのですが、私はDを購入すると良かったようです。
情報が少なすぎて違いがわからないので、もう少し違いがある部分のサイズ位、追加してください。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする