ワックスセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード73004174 品番AWS-01
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。ワックスセット200gはソイワックスとパラフィンが100gずつ入ったセットでレシピ付きなので初心者にもおすすめです。
保存できるチャック袋付き
ワックスセット200gにはレシピ付き
【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。

セット内容ソイワックス200g、パラフィンワックス100g 材質ソイワックス/大豆、パラフィンワックス/パラフィン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする