※ラインナップ
KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
KIYOHARA(清原)の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
KIYOHARA(清原)の その他雑貨/インテリア材料
リベリーノ レースモチーフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
73005224
品番
REV-19
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
リベリーノ専用のフラワー柄レースモチーフです。
お好みの小物等にパーツと一緒に打ち付けて使用します。アレンジしやすいデザインです。
柄
C
材質
ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×60
仕様
5モチーフ入
洗濯方法
洗濯可、ドライクリーニング不可 ※手洗いか、洗濯機を使用の場合はネットに入れてください。
注意
※余分な部分をカットしてご使用下さい。