検定付きはかり 防塵・防水デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ

(2件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量3kg、6kg、15kg 注文コード73012644 品番HV15KC-K-04A00 使用地域4 一般校正証明書付き
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はひょう量など31種類から選べます 他の種類を見る

取引・証明用、精度等級3級。
計量台部 防塵・防水IP65
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

目量(kg)0.001(0〜3)、0.002(3〜6)、0.005(6〜15) 付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、一般校正証明書 適合地域東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る) 測定範囲0.02〜15kg 用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 仕様●最小測定量:0.02kg●最大減算風袋量:15kg 質量(kg)6 種類台はかり 電源ACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294、AC100V、10%〜-15%、50Hz/60Hz、20VA)、または単一乾電池4個 ひょう量3kg、6kg、15kg 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)494 外形寸法W(mm)255 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)366 最大計数値(個)150000 検定検定付 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×250 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 表示単位kg、pcs 使用地区4地域(群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)) 電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時 精度等級3級 測定範囲(kg)0.02〜15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430 校正証明書一般校正
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※WEB注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73667536
2023-08-21
用途:
ぶどう出荷
農・林・水産業

表示板が見やすくワンタッチで角度調整もできとても良いです

対象商品:
73667536
2023-08-14
用途:
ぶどうの箱詰め
農・林・水産業

表示板の角度調整が自由で、明るくて、見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする