新食缶ベーカリー缶入りソフトパン 約100g×12缶

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73013816 品番a14634
参考基準価格(税別)¥7,880 販売価格(税込) ¥8,422
販売価格(税別)
7,798

缶入りとは思えない「しっとり&柔らか」さ!
特殊技術により缶の中で「熟成」・「発酵」・「焼成」まですることにより、衛生的で常識をくつがえす食感を実現しました。
フルーティな味わいの「イチゴ」、まろやかで懐かしい味の「ミルク」、深い味わいの「チョコ」、お子様に人気の「キャラメル」をご用意。
非常用保存食災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!天然酵母使用この食「缶」にはちょっと感動!
賞味期限/製造日より常温3年

種類パン・お菓子類 保存方法直射日光や高温多湿な場所を避けて常温で保存 賞味期限1095日 原材料【イチゴ】小麦粉・いちご味フラワーペースト・砂糖・マーガリン・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・香料・乳化剤・着色料(紅麹・クチナシ・カロチン)・グリシン・ph調整剤・増粘多糖類・イーストフード・V.C・(原材料に一部に乳成分、大豆を含む)【ミルク】小麦粉・牛乳味フラワーシート・砂糖・マーガリン・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・香料・乳化剤・着色料・増粘多糖類・保存料(ソルビン酸)・イーストフード・ph調整剤・V.C・着色料(カロチン)・(原材料の一部に乳成分・大豆を含む)【チョコ】小麦粉・チョコレートフラワーペースト・砂糖・マーガリン・準チョコレート・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・乳化剤・グリシン・香料・増粘多糖類・ph調整剤・イーストフード・V.C・着色料(カロチン)・(原材料の一部に乳成分・大豆を含む)【キャラメル】小麦粉・キャラメル味フィリング・砂糖・マーガリン・ショートニング・麦芽糖・ぶどう糖・パン酵母・鶏卵加工品・パネトーネ種・食塩・加工澱粉・乳化剤・香料・着色料(カラメル・カロチン)・贈答多糖類・甘味料(スクラロース)・ph調整剤・イーストフード・V.C・(原材料の一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー卵、小麦、大豆、乳成分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73013816
2024-05-20
用途:
非常食
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

賞味期限が長く、保存には最適です。

味も非常食にしては問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする