美味しい非常食バームクーヘン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 入数80g×5袋 注文コード73013825 品番a23545
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898
この商品は入数2種類から選べます 他の種類を見る

美味しい賞味期限5年のバウムクーヘン。
バームクーヘンを多段階の温度管理・殺菌システムと4層アルミパウチ袋で長期保存を実現。
食べやすいスティックタイプです。
しっとり口どけの良い食感のバームクーヘン。
手軽にエネルギー補給ができる非常食です。
賞味期限5年/非常用保存食レジャーに!携帯食品に!災害・非常時に!
美味しさそのまま新技術「UAA食品(R)」1食316カロリー
賞味期限:製造日より1825日

成分エネルギー316kcal、タンパク質3.9g、脂質17.6g、炭水化物35.0g、食塩相当量0.2g※この表示は目安です(80g当たり) 種類パン・お菓子類 保存方法直射日光や高温多湿な場所を避けて常温で保存 賞味期限1825日 原材料液全卵、砂糖、ショートニング、小麦粉、コーンスターチ、オリゴ糖シロップ、食用加工油脂、食塩/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料(乳由来)、ソルビトール、グリセリン、着色料(カロテン) アレルギー卵、小麦、大豆、乳成分 入数80g×5袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする