NACHI(不二越)
アクアREVOドリル マイクロ 5D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
1.02
注文コード
73024395
品番
AQRVDM5D0102
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
溝長(mm)
7.4
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
直径(Φmm)
1.02
先端角(°)
120
材質
超硬
先端寸法(mm)
0.3
表面処理
REVO D
首下長(mm)
12
シャンク径公差
h6
加工穴深さ
5DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差(mm)
0~-0.009
商品説明動画
参考になった