曜日別特売
AQRVDM5D0107 アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越) 73024447

アクアREVOドリル マイクロ 5D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は直径など150種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
1.07
注文コード
73024447
品番
AQRVDM5D0107
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。

溝長(mm)
7.7
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
直径(Φmm)
1.07
先端角(°)
120
材質
超硬
先端寸法(mm)
0.3
表面処理
REVO D
首下長(mm)
12.3
シャンク径公差
h6
加工穴深さ
5DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差(mm)
0~-0.009

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする