曜日別特売
AQRVDS0278 アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越) 73028419

アクアTREVOドリル スタブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.78注文コード73028419品番AQRVDS0278
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。
直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。
耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。

ドリル径(Φmm)2.78溝長(mm)14全長(mm)45シャンク径(Φmm)3材質超硬先端角(°)135先端寸法(mm)0.6表面処理REVO D首下長(mm)15.2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする