JTT
microUSB & TypeC 2台同時充電対応ケーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
73051196
品番
JSC-010WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
二又に分かれたケーブルにより、Type-C搭載機器とmicroUSB搭載機器を同時充電可能
色
ホワイト
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USBType-Cオス、microUSBオス、USB-Aオス
ケーブル長(cm)
約20
適合用途
充電専用
注意
※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
※本製品はUSBPD充電には対応しておりません。