JTT
JTTの 携帯/スマホ関連品
JTTの ハンズフリー/イヤホンマイク
メタリックカラー ステレオカナルイヤホン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73051397
品番
JSC-033BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ツートンカラーのカナルイヤホン。耳元でキラリと光るメタリックカラーが印象的なデザインです。
軽量なため普段使いに最適です。
色
メタルアクセントブルー
ケーブル長(m)
1
ケーブル
Y型ケーブル
端子
3極3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状
カナル型