DEEN
DEENの トルクレンチ/トルクドライバー
DEENの トルクレンチ
DEENの ヘッド交換式
トルクレンチ40-200Nm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73056175
品番
DNTQ200NCR2
参考基準価格(税別)
¥25,364
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
種類
付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッド
精度(%)
±4
ヘッド形状
ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)
40〜200
差込角(sq.)
12.7[1/2]
ギア数
72