トルクレンチ5-25Nm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73056193 品番DNTQ25NCR2
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ヘッド交換式のトルクレンチです。

仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド 種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド 精度(%)±4 ヘッド形状ヘッド交換式 トルク調整範囲(N・m)5〜25 ギア数72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする