立体マット NEWラバータイプ

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式GGH30W / GGH35W / AGH30W / AGH35W 適合《アルファード》GF / X / SA Cパッケージ / S Cパッケージ / S / S"TYPE GOLD" / SC / エグゼクティブラウンジ / エグゼクティブラウンジS / G (8人 2015/2〜2017/12 ) / G (7人 2018/1〜2019/12 ) 《ヴェルファイア》ZA Gエディション / Z Gエディション / Z / VL / X / エグゼクティブラウンジ / エグゼクティブラウンジZ /V (8人 2015/2〜2017/12) / ZG / V (7人 2018/1〜2019/12 ) 仕様定員7/8人、【パーツ数】1列目:3点 注文コード73059264 品番5EETA1514K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は型式・適合・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場!
雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。
アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。

仕様定員7/8人、【パーツ数】1列目:3点 適合《アルファード》GF / X / SA Cパッケージ / S Cパッケージ / S / S"TYPE GOLD" / SC / エグゼクティブラウンジ / エグゼクティブラウンジS / G (8人 2015/2〜2017/12 ) / G (7人 2018/1〜2019/12 ) 《ヴェルファイア》ZA Gエディション / Z Gエディション / Z / VL / X / エグゼクティブラウンジ / エグゼクティブラウンジZ /V (8人 2015/2〜2017/12) / ZG / V (7人 2018/1〜2019/12 ) 型式GGH30W / GGH35W / AGH30W / AGH35W ブラック メーカートヨタ 年式H27(2015)/2〜R5(2023)/6 代表車種アルファード / ヴェルファイア 不適合ディーラーオプション フロアコンソール又はシステムコンソール付車/ 助手席スーパーロングスライド車(2015/2〜2019/12) 適合型式GGH30W / GGH35W / AGH30W / AGH35W
注意
※間違った使い方をすると故障や事故の原因となる事があり大変危険です。
※本製品とその他のフロアマットなどを2重に敷いて使用しない。
※本製品とペダルカバーとの併用は絶対に行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
社有車のフロアマット
サービス業

外観、デザイン共に最高のマットです。
所有するどの車にも、このマットを使っています。

対象商品:
73059219
2023-05-02
用途:
車両運転時
電気・ガス・熱供給・水道業

車種専用なので問題なく取り付けできとても良い商品かと
思います。

対象商品:
73059219
2022-02-08
用途:
自動車整備
Office M'z 様

専用設計だけあって、フィッティングはばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする