立体マット NEWラバータイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合TX / TX Lパッケージ / TX”Argento Cross / TX”Lパッケージ・Black Edition” 仕様定員5人、【パーツ数】1列目:2点/2列目:3点 注文コード73059273 品番5EETB0139K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は型式・適合・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場!
雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。
アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。

仕様定員5人、【パーツ数】1列目:2点/2列目:3点 適合TX / TX Lパッケージ / TX”Argento Cross / TX”Lパッケージ・Black Edition” ブラック メーカートヨタ 年式H25(2013)/9〜 代表車種ランドクルーザープラド 不適合7人乗り車 / 2017/9以降のお車でメーカーオプション ナビオーディオ等を装着されているお車 適合型式TRJ150 / GDJ150
注意
※間違った使い方をすると故障や事故の原因となる事があり大変危険です。
※本製品とその他のフロアマットなどを2重に敷いて使用しない。
※本製品とペダルカバーとの併用は絶対に行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
社有車のフロアマット
サービス業

外観、デザイン共に最高のマットです。
所有するどの車にも、このマットを使っています。

対象商品:
73059219
2023-05-02
用途:
車両運転時
電気・ガス・熱供給・水道業

車種専用なので問題なく取り付けできとても良い商品かと
思います。

対象商品:
73059219
2022-02-08
用途:
自動車整備
Office M'z 様

専用設計だけあって、フィッティングはばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする