※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73077586 品番 HAPQF303LN
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。

二面幅S(mm)17、19、21 差込角(mm)9.5[3/8] セット内容3点(3APQF- 17LN, 19LN, 21LN)、ソケットホルダー 質量(kg)0.56 トラスコ品番253-3266
関連資料:(0.3MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73077604
2024-07-26
用途:
ホイール交換で
サービス業

他の方も書いていますが、9.5mmでインパクト用のロングホイルナットソケットはこれしか無いようです。薄型のロングソケットは探せば有りますが、プロテクター付きを使いたければこれ一択です。TONEクォリティでGOODです。

対象商品:
73077586
2023-11-11
用途:
社用車のタイヤ入れ替え
株式会社アイシン工業 様

マキタのインパクトレンチTW302DZ用に購入しました。差込角9.5のロングホイルナットソケットはこれ一択のようです。TONEの商品なので問題ありません。

2023-12-05
用途:
タイヤ交換用
その他業種

マキタ TW302D(9.5sq)に装着して使用するために購入しました。商品説明のPDFを確認しなかったため、外れ止めのピン(P3016S)とOリング(RING16S)を別途購入し漸く使える様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする