曜日別特売
3APQF-19LN 薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73077604

メイン画像

薄型ロングホイルナットソケット (差込角9.5mm)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
二面幅S(mm)19
内容量1個注文コード73077604品番3APQF-19LN
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。

二面幅S(mm)19差込角(mm)9.5[3/8]長さ(mm)100質量(g)165トラスコ品番253-3267
関連資料:(0.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73077604
2024-07-26
用途: ホイール交換で
サービス業

他の方も書いていますが、9.5mmでインパクト用のロングホイルナットソケットはこれしか無いようです。薄型のロングソケットは探せば有りますが、プロテクター付きを使いたければこれ一択です。TONEクォリティでGOODです。

対象商品 : 73077586
2023-11-11
用途: 社用車のタイヤ入れ替え
株式会社アイシン工業

マキタのインパクトレンチTW302DZ用に購入しました。差込角9.5のロングホイルナットソケットはこれ一択のようです。TONEの商品なので問題ありません。

2023-12-05
用途: タイヤ交換用
その他業種

マキタ TW302D(9.5sq)に装着して使用するために購入しました。商品説明のPDFを確認しなかったため、外れ止めのピン(P3016S)とOリング(RING16S)を別途購入し漸く使える様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする