画像準備中

FC-M371 44X32X22 170mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73086187 品番21913720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,928
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スピード:9S
BB:四角:LL123
歯数構成:44X34X24T
クランク長:170mm
チェーンガード無

クランク長(mm)170 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする