JTC
JTCの 機械工具・設備機器
JTCの エンジンスタンド
エンジンスタンド固定式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73091629
品番
JTC25671C
参考基準価格(税別)
¥29,980
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
付属品
JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個)
寸法(mm)
995×705×960
本体質量(kg)
27.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
560
注意
※個人宅配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300