フューエルインジェクターシールインストーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73092094 品番JTC6943
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
用途インジェクターのテフロンシール交換に使用します。 適合車種スバル:2.0L / 2.4Lターボエンジン(2014年〜2019年) GM:2.0L / 3.6Lエンジン(日立インジェクター2010年〜2017年)2.0L / 2.5L / 5.3L /6.2Lエンジン(ボッシュ)コンチネンタルおよびデルファイインジェクター(2012年〜2017年) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番スバル:18683AA000 / 18683A、GM: EN-49245 / EN-51105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする