JTC
JTCの 輸入車/国産車特殊工具
トヨタリアハブソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73092304
品番
JTC6982
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用
用途
リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。
寸法(mm)
ピンの中心から:51
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
7
適合車種
トヨタ ランドクルーザー
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合純正型番
(工具)09509-25011、(部品)42427-60021