代表画像

LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73094115 品番LDA4LHS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 全光束(Lm)485 口金E26 明るさ(Lm)485 電球形状一般球 光色電球色 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.4 長さ(mm)98 質量(g)66 定格寿命(時間)40000 外径(Φmm)55 色温度(K)2700 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.072

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73094115 LDA4LHS4 73094167 LDA4LHS4A1K LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック) LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック) 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする