代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 一般電球タイプ 60形相当 下方向タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73094124
品番
LDA7DHS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格消費電力(W)
7
全光束(Lm)
810
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
0.117
明るさ(Lm)
810
長さ(mm)
98
質量(g)
66
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
光色
昼光色
電球の種類
LED