代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73094158
品番
LDA7LGSK6A1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
7
全光束(Lm)
810
定格入力電流(A)
0.117
明るさ(Lm)
810
明るさ
60形相当
長さ(mm)
98
質量(g)
66
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
色温度(K)
2700
光色
電球色
電球の種類
LED