コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
TAC継手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
73156168
品番
PBF4
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥867
販売価格(税別)
¥
788
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
R
管接続口径
R1/8
ねじ規格
インチサイズ