コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
TAC継手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
73166153
品番
PF-M3-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(おねじ)M
管接続口径
M3×0.5
ねじ規格
ミリサイズ