曜日別特売
PRS100-M5 精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ コガネイ 73166528

精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径M5×0.8
圧力計なし
ねじの種類M
取付方式ブラケット無し
内容量1個注文コード73166528品番PRS100-M5
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。

圧力計なし排気機構リリーフタイプ管接続口径M5×0.8ねじの種類M取付方式ブラケット無し使用流体空気/N2/CO2/He/Ar設定圧力範囲(MPa)0.01~0.25設定圧力単位MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする