コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
TAC継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
73171324
品番
RBFM5-M3
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
形状
ブッシュ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(めねじ/おねじ)M
管接続口径
M3×0.5・M5×0.8
ねじ規格
ミリサイズ