コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
TAC継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
73171333
品番
RBF-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
ブッシュ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
(めねじ)M/R
管接続口径
M5×0.8・R1/8
ねじ規格
ミリサイズ/インチサイズ